Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Miniprocesador / impresora DP-1 VA, Tipo: DP1VA

Número de artículo: 498701 DP1VA

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 6 V
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Hidruro metálico de níquel (NiMH)
Recargable sí
Denominación del fabricante DP-1 VA
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de posiciones de almacenamiento 1.000
Conexión entrada; salida; salida
Tipo de producto Impresora de datos
Interfaz Digimatic; RS232C; USB
Longitud 280 mm
Anchura 280 mm
Altura 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Número del fabricante 264-505D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Impresora de datos rápida, silenciosa. Caracteres gráficos grandes, fácilmente legibles. Introducción por lectura con control de tiempo de los valores de medición (función horaria). Registro de datos hasta 9999 valores. Papel para impresora térmica con estabilidad a largo plazo. Muy compacta. Arranca mediante la pulsación de un botón. Funcionamiento por medio de bloque de alimentación de 6 V, batería o pilas. Función Datalogger con sello de tiempo. Posibilidad de impresión y de transmisión de datos al mismo tiempo. Compatible con instrumentos de medición con formato Digimatic 2.
Datos imprimibles: Valores de medición; valores correctos / incorrectos, cantidad de datos, valor mín. / máx., intervalo; valor medio, desviación típica, cantidad de piezas defectuosas, porcentaje de piezas defectuosas, índice de procesabilidad, histograma, límites de acción; fecha y hora.

Aplicación:

Registro, salida impresa y valoración estadística de datos medición de instrumentos de medición pequeños con interfaz Digimatic.

Volumen de suministro:

Incluye 1 rollo de papel térmico, correa de transporte y bloque de alimentación.

Partes opcionales:

Papel térmico n.° 498710, interruptor de pedales n.° 498780. Baterías (4 uds.) n.° 081570 tam. LR6, pilas (4 uds.) n.° 081561
tam. LR6.