Estereoscopio STEMI 508 con salida de cámara, Tipo: 508CMAT

Número de artículo: 491846 508CMAT
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ampliación (múltiplo) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
⌀ campo visual 35 mm
Ocular PL 10×
Distancia de trabajo 92 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Descripción

Ejecución:

Microscopio estéreo para obtener imágenes tridimensionales luminosas y nítidas. Diseño Greenough para la máxima calidad de imagen. Las lentes apocromáticas corrigen el error de lente para tres colores (rojo, verde y azul) y permiten conseguir imágenes brillantes de color real. Regulación y compensación individuales de la distancia entre pupilas y los defectos de visión. Asa de transporte para el uso móvil. Soporte de luz fría, activación de luz incidente, base plana para luz de transmisión (campo claro/campo oscuro), columna con accionamiento y recorrido de 145 mm.
Lámpara de anillo K LED segmentable − 48 LED en 2 filas.
Con salida de cámara C-Mount integrada.

Volumen de suministro:

Incluye copas oculares n.° 491832. Accesorios de polarización para proyecto y luz de transmisión.

Partes opcionales:

AxioCam 491852 y 491853.