{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | M | |
| Sistema óptico | Common Main Objective | |
| Ampliación (múltiplo) | 6,3 - 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| ⌀ campo visual | 5,75 mm - 36,5 mm | |
| Ocular | 10×/23B | |
| Distancia de trabajo | 89,6 mm | |
| Base longitud | 260 mm | |
| Base anchura | 220 mm | |
| Profundidad de nitidez | 13,7 mm | |
| Tipo de producto | Estereoscopio | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Número de artículo | 491754 M50 | |
| EAN / GTIN | 2050002078222 | |
| Fabricante/responsable | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |