{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Bombilla | Módulo LED | |
| Bombilla intercambiable | No | |
| Temperatura de color | 6.000 K | |
| Consumo de potencia | 10 W | |
| Longitud total | 220 mm | |
| Anchura total | 170 mm | |
| ⌀ lámpara de anillo | 77 mm | |
| Tipo de producto | Unidad de alumbrado para medio de medición |
| Número de artículo | 491777 BLI | |
| EAN / GTIN | 7630003583311 | |
| Fabricante/responsable | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com |