{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de medición | 0 ppm - 10.000 ppm | |
| Margen de error | ±(50 ppm + 3% del valor de medición) (de 0 a 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% del valor de medición) (de 5001 a 10000 ppm) | |
| Resolución | 1 ppm | |
| Clase de protección IP | IP 54 | |
| Campo de medición de temperatura | 0 °C - 50 °C | |
| Límite de error de la temperatura | ±0,5 °C | |
| Resolución temperatura (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
| Gama de medición humedad relativa | 5 % - 95 % | |
| Límite de error humedad relativa | ±3% HR (del 10 al 35% HR); ±2% HR (del 35 al 65% HR); ±3% HR (del 65 al 90% HR); ±3% HR (capacidad de medición restante); ±0,06% HR/K (de 0 a +50 ºC) | |
| Resolución humedad | 0,1 % | |
| Gama de medición de la presión | 700 hPa - 1.100 hPa | |
| Margen de error presión absoluta | ±3 hPa | |
| Resolución presión absoluta | 0,1 hPa | |
| Longitud | 295 mm | |
| Anchura | 50 mm | |
| Altura | 40 mm | |
| Temperaturas de funcionamiento | -5 °C - 50 °C | |
| Longitud de sonda | 130 mm | |
| ⌀ sonda | 30 mm | |
| Temperatura de almacenamiento | de –20 a +60 °C °C | |
| Peso | 195 g | |
| Alcance de radio | 20 m | |
| Vida útil de la pila | 21,5 h | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth® | |
| Tipo de producto | Sonda de CO2 |
| Número de artículo | 474157 CO2 | |
| EAN / GTIN | 4029547019074 | |
| Número del fabricante | 0632 1551 | |
| Fabricante/responsable | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |