Multímetro, Tipo de dispositivo: 960

Número de artículo: 473320 960
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 93,60 € /piezas
  • 101,09 € /piezas
a petición
En stock
626 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de dispositivo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 4.000
Indicador con iluminación de fondo
Precisión básica 1 %
Clase de protección IP IP 67
Control acústico de la continuidad
Comprobación de diodos
Procedimiento de medición TRUE RMS (CA)
Botón de valor de espera
Iluminación de puntos de medición
Apagado automático
Tensión alterna CA 1 mV − 600 V
Tensión continua CC 0,1 mV − 600 V
Corriente alterna CA 0,1 µA − 10 A
Corriente continua CC 0,1 µA − 10 A
Resistencia 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacidad 0,01 nF − 4000 µF
Frecuencia 0,01 Hz − 10 kHz
Categoría de sobretensión CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Alimentación eléctrica 2x n.º 081556 tam. LR3
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Tipo de producto Multímetros

Identificación y clasificación

Número de artículo 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Número del fabricante 473320 960
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de dos componentes de forma ergonómica, con revestimiento de caucho. Pantalla digital grande fácilmente legible con luz de fondo conectable. Instrumentos de medición de auto rango. Todos los aparatos con soporte de punta de prueba para manejo monomanual, con estribo de apoyo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales con funciones amplias.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; homologado por GS TÜV Rheinland.

Volumen de suministro:

Incluye pilas (tam. 960 2 unidades, tam. 9917 1 unidad), cables de medición n.° 473328 tam. 2.