Cables de medición, ⌀ puntas de medición: 2mm

Número de artículo: 473328 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
229 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ puntas de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ puntas de medición 2 mm
⌀ cable de medición 4 mm
Longitud de cable 1 m
Categoría de sobretensión CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras)
Tipo de producto Cable de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 473328 2
EAN / GTIN 4045197597946
Número del fabricante 473328 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cables de medición de 2 piezas, rojo / negro, ⌀ cable de medición = 4 mm.
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cubiertas protectoras), CAT II 1000 V (sin cubiertas protectoras).

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Idóneo para:

Multímetro digital n.º 473320 tam. 960 y tam. 9917.