Pinza de corriente digital, Denominación del fabricante: CMP2

Número de artículo: 473305 CMP2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 114,19 € /piezas
  • 122,27 € /piezas
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 4.200
Precisión básica 2 %
Procedimiento de medición TRUE RMS
Función de memorización HOLD
Corriente alterna CA 10 mA − 400 A
Corriente continua CC 10 mA − 400 A
Abertura de pinza máxima 23 mm
Categoría de sobretensión CAT III 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
Tipo de producto Pinza de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Número del fabricante 044679
Fabricante/responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente y ergonómica con pantalla LC iluminada. Medición segura de corriente alterna y continua sin apertura del circuito eléctrico. Registro de valor medido/máximo y medición relativa.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
Resolución máxima de 10 mA CA en la capacidad de medición de 40 A. Sensor de tensión integrado (NCV) que señaliza tensiones de fase sin contacto y roturas de cable en líneas (óptico/acústico). Medición de la corriente de entrada (INRUSH), filtro pasabajos (LPF), función ZERO.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Volumen de suministro:

Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.