Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: D2

Número de artículo: 465550 D2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth®
  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DISTO™
Lectura conmutable mm / pulgadas
Precisión de medición ±1,5 mm
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP IP 54
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Pieza final multifuncional
Alcance 100 m
Adición/sustracción
Medición mínima / máxima
Cálculo de superficies y volúmenes
Medición indirecta (Pitágoras)
Consulta de la última medición
Alimentación eléctrica 081561 LR3
Clase de láser según IEC 825-1 2
Longitud 116 mm
Anchura 44 mm
Altura 26 mm
Peso 100 g
Tipo de producto Distanciómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. Lente de vidrio Leica de alta calidad en una carcasa de magnesio especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1.
Distanciómetro láser pequeño y manejable para interiores.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano. Incluye pilas.
Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR3

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica “DISTO™ Plan” (Android a partir de la versión 8.1, Apple a partir de iOS 16.2). Elaboración fácil de esquemas.