Cinta métrica enrollable, Longitud: 2m

Número de artículo: 461900 2
Precio por 1 Unidad (6,42 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 15,33 € /piezas
  • 65,99 € /piezas
a petición
En stock
810 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EG II

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG II
Longitud de cinta 2 m
Anchura de cinta 13 mm
Carcasa longitud 62 mm
Carcasa anchura 26 mm
Carcasa altura 59 mm
Tipo de producto Cinta métrica de bolsillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Número del fabricante 461900 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cinta métrica de una calidad especialmente alta con carcasa de poliamida reforzada por fibra de vidrio y retorno automático de la cinta.
Para la sujeción perfecta, las superficies de contacto y el botón de parada están revestidos de Haptoprene de dos componentes.
Los cojinetes deslizantes con teflón aseguran un deslizamiento y un movimiento especialmente suave.
El amortiguador innovador de goma especial absorbe la energía de retroceso y protege la muñeca.
Perfil de aluminio insertado en el lado inferior para la colocación precisa.
Un barniz transparente especial proporciona una protección eficaz contra el desgaste de la cinta. El tratamiento antideslumbrante adicional asegura la visibilidad clara en todas las condiciones de iluminación.
Graduación mm