SKA 30-MB50 Sistema Modular MB con Conexión DIN69871 Form AD/ADB / ISO7388/1

Número de artículo: 4550077
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550077
EAN / GTIN 7291075138832
Número del fabricante 4550077
Número L L23900 112

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Connection Size (CSI) MB50
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos