SKA 30-MB50 ITS-BORE, Modular system with DIN 69871 A / ISO 7388/1 Shanks.

Artikelnummer: 4550077
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550077
EAN/GTIN 7291075138832
Nummer fabrikant 4550077
L-nummer L23900 112

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spilsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB50
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles