Micrómetro de altura digital TESA-HITE, Tipo: 400

Número de artículo: 445245 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 424,71 € /piezas
  • 391,95 € /piezas
  • 77,92 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: TESA Link Connector TLC
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 415 mm
Ámbito de aplicación máximo 0 mm - 570 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Incremento numérico conmutable 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Precisión de repetición (2 σ) 2 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal) 9 µm
Método de desplazamiento del carro de medida manual
Interfaz TESA Link Connector TLC
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Fuerza de medición 1,5 ± 0,5 N
Técnica de medición digital
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Equipo de alturas

Identificación y clasificación

Número de artículo 445245 400
EAN / GTIN 7630041143607
Número del fabricante 00730084

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de altura de alta precisión, muy robustos, de ajuste manual. Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de medición. Manejo sencillo gracias a un gran indicador de cifras y símbolos para funciones de medición.
  • Sistema de medición optoelectrónico TES opto-μ, patentado. Regla de vidrio con división incremental, con punto de referencia para una precisión alta.
  • Pantalla grande claramente dispuesta de 21 mm y símbolos intuitivos. Pantalla en color y luz de fondo para una lectura mejorada.
  • Vida útil de la batería muy larga para medición independiente de la red.
  • Aplicación fácil de usar gracias a la ayuda contextual en varios idiomas en las funciones activas.
  • Medición notablemente más rápida de los puntos de inversión (mín., máx., ⌀) mediante tecnología quick center patentada.
  • Colchón neumático para un trabajo suave, sin sacudidas.

Ventaja:

Especialmente apropiado para el uso en áreas de fabricación. Parte delantera del panel IP65 con protección.

Aplicación:

Para medir alturas y peldaños, diámetros, distancias entre perforaciones, anchuras de ranuras y desviaciones de paralelismo, etc.

Volumen de suministro:

Aparato básico con pupitre de mando, soporte de inserto de medición, pieza de referencia, cable de red, inserto de medición estándar con bola de metal duro ⌀ 5 mm, fuente de alimentación de 110 − 240 V, batería de iones de LI recargable. Certificado de calibración SCS.

Partes opcionales:

Diversos accesorios especiales disponibles a petición. Juego de palpadores n.° 445266 y n.° 445267, radiotransmisor TLC-BLE n.° 498921, cable de datos n.° 498918.

Nota:

Conserve el embalaje original para garantizar un transporte seguro y la recalibración del altímetro.