{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 59,5 mm | |
| Serie | HCT | |
| Grosor de la carcasa | 32,9 mm | |
| Denominación del fabricante | Digitale Messuhr HCT | |
| Material carcasa | aluminio | |
| Área EX | no | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 12,5 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 1,1 N | |
| Fuerza de medición máx. | 2,6 N | |
| Desviación de medición E MPE | 0,005 mm | |
| Diámetro del vástago sujeción | 8 mm | |
| Tolerancia del vástago de sujeción | h6 | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 434336 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515053716 | |
| Número del fabricante | 434336 50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |