{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 80 mm | |
| Altura de mordazas H | 28 mm | |
| Long. de mord. L | 40 mm | |
| Para anchura de tornillo de banco | 80 mm | |
| Superficie de apriete | Con prisma | |
| Para insertos intercambiables adecuados | sí | |
| Función | Pendular | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Incl. tornillos | no | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción sin especificar | |
| Superficie | pavonado | |
| Peso | 0,45 kg | |
| Contenido | Unidad |
| Número de artículo | 363036 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406393021 | |
| Número del fabricante | 363036 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |