Par de bocas de sujeción con ranuras longitudinales y transversales, Para anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 362400 100
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de mordazas 100 mm
Adecuado para el código de color HD-Allmatic
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 362400 100
EAN / GTIN 4250364400275
Número del fabricante 6921011005031
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Aplicación:

Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo. A petición, bocas de compensación para la sujeción múltiple de material redondo o para sujetar piezas de trabajo con irregularidades superficiales.

Idóneo para:

GARANT-CN n.° 360510; 360465; 361290.
HOLEX n.° 362010.
ALLMATIC N. º 362250362300, así como con mordaza de base n.º 361500361520, adecuados para versión NC8. Bocas de adaptación n.º 361600, 361620 también adecuadas para todas las versiones CN.

Nota:

Pedir por separado los tornillos de fijación n.º 362621 M10×23.