Mordaza de base móvil, Para tipo: 90

Número de artículo: 361500 90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 89,5 mm
Altura de bocas C 34 mm
Longitud de mordazas l 60 mm
Para tipo 90
Adecuado para el código de color TC; LC; Duo; NC8
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361500 90
EAN / GTIN 4250364401173
Número del fabricante 6921674004731
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Boca móvil.

Aplicación:

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

NC8, Garant-CN, titanio.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.