Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tornillo de banco de alta presión, Anchura de mordazas: 125mm

Número de artículo: 362010 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 362010 125
EAN / GTIN 4045197233837
Número del fabricante 362010 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de base y carro superior móvil de fundición nodular GGG 60, guías templadas y rectificadas.
  • Amplificador de fuerza de funcionamiento mecánico-hidráulico con fuerza de sujeción preseleccionable de forma exacta.
  • Husillo de alta presión sin mantenimiento y completamente encapsulado.
  • De serie con mordazas de sujeción lisas, templadas y rectificadas.
  • La parte inferior con ranuras longitudinales y transversales permite una alineación exacta y rápida del tensor en dirección longitudinal y transversal.

Aplicación:

  • Para la sujeción absolutamente segura, exenta de vibraciones, con fuerzas de corte y avance máximas.
  • Las tolerancias de fabricación estrictas permiten el montaje posterior de varios tornillos de banco uno junto a otro.

Volumen de suministro:

Incluye 4 bridas de sujeción, 1 par de mordazas de sujeción templadas, manivela.

Partes opcionales:

  • En cuanto a juego de alineación y fijación, ver n.º 360530; en cuanto a accesorios, ver n.º 362015 − 362025.
  • En cuanto a otras bocas, ver n.º 362400 − 362620.

Nota:

Para el montaje de mordazas de los accesorios es necesario desmontar las mordazas estándar.
Para utilizar las mordazas n.° 362400 - 362620 desmontar la mordaza intercambiable estándar; a continuación, se pueden montar las mordazas intercambiables n.° 362400 - 362620 en la perforación central de M10.