Tornillo de fijación de mordazas para mordaza de sujeción, Rosca / Longitud: M10X23

Número de artículo: 362621 M10X23
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca / Longitud Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M10
Longitud 23 mm
Tipo de producto Tornillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 362621 M10X23
EAN / GTIN 4250364401593
Número del fabricante 6921011023000
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Idóneo para:

Mordazas de sujeción n.º 362400362626 con ancho de bocas de 100 a 160 mm.