Mordaza escalonada móvil, para tipo: 160

Número de artículo: 361450 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 160 mm
Altura de bocas C 50 mm
Altura h1 25 mm
Longitud de mordazas l 114 mm
Longitud l1 64 mm
Adecuado para el código de color TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Número del fabricante 6921924002731
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Boca móvil.
Tamaños 90, 125 y 160 con sistema de cambio rápido, clic, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.
Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Acero templado, superficies rectificadas.

Idóneo para:

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.