Riel de base, Tipo: 440

Número de artículo: 361115 440
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Denominación del fabricante Basisschiene, Typ: 440
Longitud total mín. L 442 mm
Anchura total B 100 mm
Altura total H 40 mm
Mordazas intercambiables no
Con perforación
Número de taladros 5 ud.
Orientable no
Modelo Sistema de sujeción de punto cero
Peso 10,5 kg
Superficie rectificado/a; templado
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Identificación y clasificación

Número de artículo 361115 440
EAN / GTIN 4045197848963
Número del fabricante 361115 440
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Graduación grabada con láser para el posicionamiento previo de los módulos de sujeción. Ranura lateral para bridas de sujeción y ranuras transversales para alinear sobre la mesa de máquina.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Idóneo para:

Módulos de sujeción n.º 361105361110.

Partes opcionales:

Bridas de sujeción n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138.

Nota:

A partir del tamaño 650 se pueden realizar perforaciones GARANT ZeroClamp bajo petición.
Tuercas correderas en ranura/tacos ranurados adecuados se encuentran en n.° 375365.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Xpent" Ver todos