Mordaza central, para tipo: 0

Número de artículo: 361111 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de mordazas 0 mm
Anchura de bocas b 100 mm
Altura de bocas C 85 mm
Longitud de mordazas l 80 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 361111 0
EAN / GTIN 4045197953513
Número del fabricante 361111 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Aplicación:

Para mordazas de sujeción múltiple. También se pueden sujetar componentes de diferentes longitudes.