Módulo de sujeción fijo, para tipo: 0

Número de artículo: 361105 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Longitud L 100 mm
Anchura B 100 mm
Altura H 108 mm
H1 85 mm
Peso 4,5 kg
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Elemento de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Número del fabricante 361105 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Idóneo para:

Guías base n.º 361115, husillo n.º 361119 y mordazas intercambiables n.º 361123361138.

Partes opcionales:

Destornillador hexagonal con mango transversal n.° 627424 tam.5 y llave dinamométrica n.° 656050 tam.120.

Nota:

Para los tornillos de fijación se requiere un inserto para destornilladores de 6 caras (tipo 0 = SW8, tipo 1, 1S+2 = SW10).
Para los seguros de husillo necesita un inserto para destornillador SW5.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Xpent" Ver todos