Prolongación de husillo, Tipo: 40mm

Número de artículo: 361120 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
⌀ exterior D 30 mm
SW2 27
Longitud L 50,4 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 361120 40
EAN / GTIN 4045197953353
Número del fabricante 361120 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Idóneo para:

Husillo n.º 361119.

Descargas y documentos

De la misma serie "Xpent" Ver todos