Husillo, Tipo: TR14

Número de artículo: 361119 TR14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
⌀ exterior D 34 mm
SW1 8
SW2 27
Longitud L 201,1 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 361119 TR14
EAN / GTIN 4045197848987
Número del fabricante 361119 TR14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Husillo trapezoidal para una transmisión de fuerza óptima.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Aplicación:

TR14 y TR16 para sujeción exterior, TR14I y TR16I para sujeción interior.

Idóneo para:

Módulos de sujeción n.º 361105361110.

Partes opcionales:

Prolongaciones de husillo n.º 361120, llave dinamométrica n.º 656050 120.
Inserto para destornilladores de 6 caras n.° 643329 8.

Nota:

Piezas de repuesto para husillos n.º 361176, 361177 y 361178.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Xpent" Ver todos