Placa adaptadora de cambio rápido para Xpent, para ancho de boca b: 125mm

Número de artículo: 361137 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ancho de boca b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Altura h 20,5 mm
Longitud l 66 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Placa adaptadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Número del fabricante 361137 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado. Incluidos los tornillos de fijación.

Ventaja:

Las mordazas CN de GARANT o Allmatic existentes se pueden emplear con mordazas intercambiables y suplementarias Xpent.

Aplicación:

Para utilizar las mordazas intercambiables Xtric tam. 125 en el Xpent tam. 1S, 1 y 2.

Material:

Acero templado

Idóneo para:

Mordazas intercambiables Xtric n.° 363010 - 363045 en tam. 125.

Nota:

No es posible aumentar la abertura de sujeción girando las torres de amarre en combinación con la placa adaptadora.
Atención: Máx. 72 Nm = 32 kN.

Descargas y documentos

De la misma serie "Xpent" Ver todos