{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Fuerza de apriete máxima | 17 kN | |
| Par de giro | 40 Nm | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Carrera | 22 mm | |
| Anchura de bocas A | 80 mm | |
| Longitud | 110 mm | |
| Anchura | 80 mm | |
| Altura | 50,2 mm | |
| Adecuado para el código de color | ZC 80 | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 360133 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197801296 | |
| Número del fabricante | 360133 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |