Tensor autocentrante, automatización, Anchura de mordazas A: 80Amm

Número de artículo: 360134 80A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de apriete máxima 17 kN
Par de giro 40 Nm
Peso 3,5 kg
Carrera 22 mm
Anchura de bocas A 80 mm
Longitud 120 mm
Anchura 120 mm
Altura 50 mm
Adecuado para el código de color ZC 80
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 360134 80A
EAN / GTIN 4062406572600
Número del fabricante 360134 80A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tensor autocentrante para el uso flexible.
  • Seguridad de funcionamiento absoluta gracias al encapsulado.
  • Alta precisión de repetición 0,02 mm.
  • Ajuste central variable ±0,02 mm.
  • Superficies funcionales templadas.
  • Estable de acero para herramientas, protección de superficie con nitrurado de corta duración.

Ventaja:

  • Peso ligero flexible.

Uso multifuncional.

Aplicación:

Ideal para el mecanizado por 5 lados, perfecto para la sujeción de piezas brutas.

Idóneo para:

Consola de automatización n.° 360164.

Volumen de suministro:

Incluido vaso n. 642700 tam. E12.
Incluidos 4 pernos de sujeción tam. 90.

Partes opcionales:

Variantes de mordazas de sujeción n.º 360135360151.

Nota:

Para sujetar mordazas con soportes de inspección antiguos (sin ranura en V en la parte inferior), es necesario reequipar la ranura en V.
Póngase en contacto con nosotros a través de su persona de contacto.