Unidad de mantenimiento «ONE» con interruptor de presión, G 1/4

Número de artículo: 101125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 24 V
Serie ONE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud total 165,5 mm
Anchura total 144 mm
Altura total 35 mm
Presión máxima de funcionamiento 10 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Se compone de Regulador de presión; filtro; Manómetros
Valor del flujo 2.400 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 8 bar
Tipo de conexión, Regulador de presión Rosca interior
Tipo de conexión, filtro Rosca interior
Tipo de conexión, Manómetros Rosca interior
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 101125
EAN / GTIN 4047322284813
Número del fabricante 101125
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento «ONE» con interruptor de presión, G 1/4, presión de entrada máx. 10 bar, rango de regulación 0, 5 - 8 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Unidad de mantenimiento multifuncional con 6 o 7 funciones en un solo dispositivo.: Válvula de 3/2 vías (accionamiento manual), filtro con válvula de purga automática, tomas de aire, regulador de presión, manómetro, válvula de arranque suave, opcional.: Interruptor de presión La combinación de valores de caudal excepcionalmente buenos y la gran variedad de funciones integradas en este diseño compacto y que ahorra espacio no tiene rival. El arranque suave independiente de la carga y un cartucho filtrante que se puede sustituir fácilmente bajo presión son otras características especiales de esta unidad excepcional.

Característica:

  • A: 165,5 mm
  • An: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Serie: ONE
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/4
  • Tipo de protección: IP 65
  • Caudal: 2400 l/min
  • finura del filtro: 20 µm
  • Tensión de servicio: 24 V CC (para válvulas y presostatos)
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C