Tyrolit ONE disco de debaste 230x6x22,23 mm A30Q acero/inox

Número de artículo: 34689650
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 230 mm
Anchura muela T 6 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Denominación del fabricante A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe
Embalaje sueltos
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 30 malla
Procedimientos abrasivos Acabado
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34689650
EAN / GTIN 9009013080048
Número del fabricante 34689650
Número L L50140 104724
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • ONE

Descripción:

  • Comodidad y eficacia: los nuevos discos de desbaste ONE 2en1 de Tyrolit son su primera elección para los trabajos de rectificado cotidianos en diversas calidades de acero y acero inoxidable.
  • ONE es sinónimo de herramientas asequibles con la calidad habitual de Tyrolit para todos los operarios: desde amantes del bricolaje hasta profesionales.
  • Realice sus trabajos de rectificado diarios de forma rápida y sin esfuerzo con los discos de desbaste ONE de Tyrolit.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: A 30 Q- BFO
  • Dimensión: D x U x H = 230 x 6 x 22,23

Ventaja:

  • Trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
  • Las conocidas calidades Tyrolit a un precio asequible
  • Perfecto para amantes del bricolaje, pero también para profesionales

Material:

  • Acero inoxidable/Acero
  • Acero inoxidable/Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Para el rectificado de cantos y áreas en distintas calidades de acero y acero inoxidable