Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mango insertable SK, SK / cono de portabrocas: 40/16

Número de artículo: 342850 40/16

Escoger variación del artículo y cantidad

SK / cono de portabrocas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 342850 40/16
EAN / GTIN 4250122606222
Número del fabricante 402.14.16.26
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Modelo de precisión con vástago cónico de gran inclinación y rosca de apriete.
Cono de gran inclinación según DIN 69871 A, parte 1 con ranura de sujeción y rosca para perno de apriete.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a fresadoras y taladradoras con cono de gran inclinación.
Con rosca de apriete interior M 16 y ranura anular para sujeción automática (p.ej., Maho, Deckel, Mikron etc., apropiado también para todas las máquinas estándar con sujeción manual).

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.