{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 | M16 | |
| za ⌀ drške s navojem d2 | 12 mm | |
| za četverokut K1 | 9 mm | |
| za duljinu pritezanja l1 | 36 mm | |
| Produžetak ⌀ D3 | 12 mm | |
| Produžetak ⌀ D4 | 18 mm | |
| Produžetak K2 | 9 mm | |
| Produžetak L2 | 90 mm | |
| Produžetak L3 | 230 mm | |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |
| Broj artikla | 338405 10L | |
| EAN / GTIN | 4067263109006 | |
| Broj proizvođača | 338405 10L | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |