AVC-D40-SIL-16 Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas de Roscado

Número de artículo: 3343844
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie WHISPERLINE
Denominación del fabricante Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Abertura de sujeción mín. 40 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 3343844
EAN / GTIN 7291075436365
Número del fabricante 3343844
Número L L24090 32

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 44 mm