Aparato roscador Rubber-Flex para pinza elástica, Tipo: M1,4-7

Número de artículo: 333500 M1,4-7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

intervalo de corte M1,4-7
⌀ intervalo de la 1.ª pinza portapiezas 2,5 mm - 4,5 mm
⌀ intervalo de la 2.ª pinza portapiezas 4,5 mm - 6,5 mm
Numero máximo de revoluciones en avance 1.400 min-1
Longitud de carrera óptima 10 mm
Longitud total 131 mm
⌀ de carcasa 52 mm
Alojamiento de mango cónico DIN 238 B 12
Peso 0,8 kg
Tipo de producto Aparato roscador

Identificación y clasificación

Número de artículo 333500 M1,4-7
EAN / GTIN 4045197312679
Número del fabricante EDM-R 147 3121-2512

Descripción

Ejecución:

  • Para máquinas con un solo sentido de giro.
  • El acoplamiento a fricción de seguridad regulable protege el macho para roscar frente a la rotura.
  • Compensación de longitud sobre compresión y tracción, que iguala la diferencia entre el avance de la máquina y la altura de paso de rosca.
  • El avance automático garantiza una rosca calibrada.
  • Retorno rápido automático 1,6: 1.
  • Posibilidad de giro a derecha, así como de giro a izquierda sin inversión.
  • Empleo de pinzas de sujeción Rubber-Flex o bocas de cambio rápido.

Tamaños M3–M12 y M10–M30 con doble dispositivo de sujeción.
  • Amortiguación de reentrada corta, que permite la evacuación de viruta sin romper la rosca al cortar.

Ejecución - imagen:

Tuerca para profundidad de rosca exactamente ajustable, ± 0,1 mm.

Aplicación:

  • Corte de roscas exactamente calibradas.
  • Sin cambio previo para rosca a izquierda o a derecha, o para usar en agujero ciego y agujero pasante.
  • Asiento en un husillo rotatorio.

Volumen de suministro:

Incluye brazo soporte y, en el caso del n.º 333500, también 2 pinzas elásticas (Rubber-Flex), 2 llaves horquilla y 1 destornillador para hexágono interior adecuadas al aparato.

Partes opcionales:

Pinzas elásticas (Rubber Flex) n.° 333640, dispositivo de sujeción de recambio. n.° 333630, ver lista de piezas de recambio.

Nota:

Vástagos cónicos adecuados n.° 342500; 342600.