Pinza elástica Rubber-Flex, Gama de sujeción ⌀ mango: 2,5-4,5mm

Número de artículo: 333640 2,5-4,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción ⌀ mango (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción ⌀ mango 2,5 mm - 4,5 mm
Adecuada para el tipo de aparato M1,4 - M7
Índice del alicate J 116
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Número del fabricante A21-2-4,5

Descripción

Idóneo para:

Aparato roscador Edalmatic n.º 333500.