{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de pinza; Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
SZD0650XX85; ZYL01000105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Tamaño del asiento |
65
|
|
| Diámetro vástago DS |
10 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
Spannkopf glatt
|
|
| Diámetro de sujeción D1 |
10 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
53 mm
|
|
| Dureza según Rockwell |
60
|
|
| Ejecución de la superficie de apriete |
forma lisa
|
|
| Perfil de sujeción |
Forma redonda
|
|
| Ejecución de la pinza portapiezas |
Parte saliente acortada
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Cabezal de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 329930 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001072535 | |
| Número del fabricante | SK65BZIGR10,0 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |