{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SZD0650XX85; ZYL03150105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Tamaño del asiento | 65 | |
| Diámetro del mango DS | 31,5 mm | |
| Denominación del fabricante | Spannkopf glatt | |
| Diámetro de sujeción D1 | 31,5 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 53 mm | |
| Dureza según Rockwell | 60 | |
| Ejecución de la superficie de apriete | forma lisa | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Ejecución de la pinza portapiezas | Parte saliente acortada | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329930 31,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001075437 | |
| Número del fabricante | SK65BZIGR31,5 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |