{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de asiento | Sujeción de cabezal de husillo | |
| Codificación de punto de separación | SZD0650XX85 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 0650 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro de sujeción D1 | 10,5 mm | |
| Longitud de sujeción D3 | 7 mm | |
| Diámetro exterior D | 15,2 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 53 mm | |
| Longitud de montaje L2 | 80 mm | |
| Dureza según Rockwell | 60 | |
| Ejecución de la superficie de apriete | forma lisa | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329930 10,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001075222 | |
| Número del fabricante | SK65BZIGR10,5 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |