Adaptador de terraja Inserto intercambiable, Para rosca: M3-M6

Número de artículo: 319795 M3-M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D2 20 mm
Longitud L 16 mm
Tipo de producto Soporte para terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 319795 M3-M6
EAN / GTIN 4062406239893
Número del fabricante 319795 M3-M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Adaptador para el asiento de terrajas según DIN EN 22568 (modelo redondo).

Idóneo para:

Soporte base para terraja n.° 319790; 319793.

Nota:

Profundidad máxima de rosca de 47 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados