{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0250 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 25 mm | |
| Longitud del mango | 105 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Espiga de sujeción | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Altura total | 35 mm | |
| Anchura total | 35 mm | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido | |
| Peso | 0,25 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319775 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406263850 | |
| Número del fabricante | 319775 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |