Cono reductor ranurado, ⌀ de mango d1 / ⌀ de sujeción d2: 25/8mm

Número de artículo: 319428 25/8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d1 / ⌀ de sujeción d2 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 25 mm
⌀ de sujeción d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Tipo de producto Casquillo reductor

Identificación y clasificación

Número de artículo 319428 25/8
EAN / GTIN 4045197781789
Número del fabricante 319428 25/8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Adecuado para soporte VDI forma E2 (n.º 319275319405).
Modelo ranurado - posibilidad de orientar la herramienta mediante tornillo de fijación, sujeción mediante soporte de barras de mandrinar.

Aplicación:

Para la reducción del ⌀ para herramientas con mango cilíndrico.