Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte para barras de mandrinar Forma E2, VDI 50, Perforación d2(H7): 12mm

Número de artículo: 319405 12

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: E

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 12 mm
Tamaño VDI VDI 50
d8 98 mm
d6 98 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 319405 12
Número del fabricante 319405 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.