{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ del mango d1 | 50 mm | |
| ⌀ de sujeción d2 | 14 mm | |
| ⌀ d4 | 55 mm | |
| l1 | 90 mm | |
| l2 | 10 mm | |
| Tipo de producto | Casquillo reductor |
| Número de artículo | 319428 50/14 | |
| EAN / GTIN | 4045197782137 | |
| Número del fabricante | 319428 50/14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |