Prolongación PSC-63 / PSC-63, PSC 63, medida A: 60mm

Número de artículo: 318896 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 60 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Número del fabricante PS6.PS6.K01.060

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para la prolongación de herramientas PSC.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.
Este artículo solo se puede utilizar como una prolongación básica para los husillos de máquina PSC63.