{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
|
|
| Codificación de punto de separación |
PSC0630xx05
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
63; 63
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
Verlängerung PSC-63 / PSC-63
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
PSC 63
|
|
| Longitud de alcance A |
100 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
63 mm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Prolongación de portaherramientas
|
|
| Longitud total L |
138 mm
|
|
| Norma |
ISO 26623-2
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Peso |
1,97 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 318896 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001673589 | |
| Número del fabricante | PS6.PS6.K01.100 |