• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Plato de torno de barra de cuña ROTA-S-plus 2.0 con mordazas escalonadas no partidas con mordazas escalonadas no partidas, DIN 702-4, Tipo: 315

Número de artículo: 313115 315
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
Tipo 315
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores 14 mm - 333 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores 95 mm - 326 mm
Carrera de sujeción por mordaza S 9,9 mm
⌀ exterior A 323 mm
Paso E 92 mm
Altura del plato D 117 mm
⌀ de centrado B 300 mm
Llave de hexágono interior K 16 mm
Peso 54,2 kg
Velocidad de giro máxima 3.400 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Plato de barra de cuña

Identificación y clasificación

Número de artículo 313115 315
EAN / GTIN 2050001928733
Número del fabricante 0819204
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Larga vida útil junto con la máxima precisión.
  • Sistema modular de casquillos de protección.
  • Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
  • Cuerpo del plato templado por cementación hasta ⌀ 315 mm.
  • Perforación pasante grande (¡medida E!).
  • Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
  • Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
  • Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
  • Sujeción altamente precisa de ⌀ interiores mínimos.

Ejecución - imagen:

Cuerpo del plato templado, extremadamente rígido y pulido.
Mordazas de base con dentado inclinado.
Forma especial con borde de proyección.
Botón de presión para el cambio de mordaza.
Seguro de mordazas (triple − excepto tam. 400).
Espiga de enclavamiento para el posicionamiento previo de la mordaza de base.
Accionamiento con conexión hexagonal.

Aplicación:

Para máquinas con alojamiento cilíndrico de centraje o para el asiento por brida. Fijación mediante tornillos por delante. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Volumen de suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.
Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200313350.