Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas escalonadas no partidas, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 160/5

Número de artículo: 313135 160/5

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Alojamiento cono corto Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 313135 160/5
EAN / GTIN 2050001928801
Número del fabricante 0819221
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Larga vida útil junto con la máxima precisión.
  • Sistema modular de casquillos de protección.
  • Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
  • Cuerpo del plato templado por cementación hasta ⌀ 315 mm.
  • Perforación pasante grande (¡medida E!).
  • Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
  • Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
  • Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
  • Sujeción altamente precisa de ⌀ interiores mínimos.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Volumen de suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.
Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200 − 313350.