HM90 ADKT 1505PDR IC830 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales para Mecánica General

Número de artículo: 5606330
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5606330
EAN / GTIN 7291075171211
Número del fabricante 5606330
Número L L23910 16

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.18 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados