Pinza portapieza para plato de sujeción automática, ⌀​​ 32 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

Número de artículo: 309570 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 6 mm
⌀ pinzas D 32 mm
Longitud total L 79 mm
Tipo de producto Accesorios para portapinzas de gran apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309570 6
EAN / GTIN 4045197546906
Número del fabricante 309570 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pinza portapieza cilíndrica o casquillo reductor.
Para Holex plato de sujeción automática n.º 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Con reajuste longitudinal.