{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL03200115 | |
| Forma de asiento | Mango liso; Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 32 mm; 8 mm | |
| Diámetro del mango DS | 32 mm; 8 mm | |
| Denominación del fabricante | Spannzange für Kraftspannfutter | |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 7,991 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 8 mm | |
| Diámetro exterior D | 32 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 79 mm | |
| Forma | Forma cilíndrica | |
| Diámetro del cilindro D2 | 32 mm | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Con ajuste de longitud | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309570 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197546913 | |
| Número del fabricante | 309570 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |